317,90 €/ Unitéhors TVA
384,66 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7645X |
Exécution | Tige rallongée |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4308 |
DN passage intégral | 2.1/2" - 3" |
Forme de broche de la vanne | DD |
Dimension de broche de la vanne | 16 mm |
Bride de montage de la actionneur | F07/F10 |
Forme de broche actionneur | Trou à quatre-pans |
Avec un dispositif de verrouillage | Non |
Longueur commande | 300 mm |
Matière de levier | Acier inoxydable |
Hauteur | 100 mm |