Eriks
ECON®

ECON® Rallonge de tige Série: GR4 Type: 7412 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium F10 Trou à quatre-pans 17mm DN passage intégral: 2.1/2"- 3" DN passage réduit: 3"- 4"

  • ERIKS:13278997
  • Fabricant:8716901220394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

472,60 €/ Unitéhors TVA

571,85 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7412
Exécution
Tige rallongée
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
DN passage intégral
2.1/2" - 3"
DN passage réduit
3" - 4"
Bride de montage de la vanne
F10
Forme de broche de la vanne
Trou à quatre-pans
Dimension de broche de la vanne
17 mm
Bride de montage de la actionneur
F07/F10
Forme de broche actionneur
Trou à quatre-pans
Avec nipple
Oui
Matière du joint de corps
RPTFE
Convient à partir l'année de construction
2017
Hauteur
100 mm