Eriks
ECON®

ECON® Rallonge de tige Série: GR3 Type: 7411 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium F07 Trou à quatre-pans 14mm DN passage intégral: 1.1/2"- 2" DN passage réduit: 2"- 2 .1/2"

  • ERIKS:13278991
  • Fabricant:8716901220332
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

314,93 €/ Unitéhors TVA

381,07 €TVA incluse

162 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7411
Exécution
Tige rallongée
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
DN passage intégral
1.1/2" - 2"
DN passage réduit
2" - 2 .1/2"
Bride de montage de la vanne
F07
Forme de broche de la vanne
Trou à quatre-pans
Dimension de broche de la vanne
14 mm
Bride de montage de la actionneur
F07
Forme de broche actionneur
Trou à quatre-pans
Avec nipple
Non
Matière du joint de corps
RPTFE
Convient à partir l'année de construction
2017
Hauteur
100 mm