Eriks
ECON®

ECON® Rallonge de tige Série: GR2 Type: 7411 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium F05 Trou à quatre-pans 11mm DN passage intégral: 1"- 1.1/4" DN passage réduit: 1.1/4"-

  • ERIKS:13278990
  • Fabricant:8716901220325
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

182,33 €/ Unitéhors TVA

220,62 €TVA incluse

148 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7411
Exécution
Tige rallongée
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
DN passage intégral
1" - 1.1/4"
DN passage réduit
1.1/4" - 1.1/2"
Bride de montage de la vanne
F05
Forme de broche de la vanne
Trou à quatre-pans
Dimension de broche de la vanne
11 mm
Bride de montage de la actionneur
F04/F05
Forme de broche actionneur
Trou à quatre-pans
Avec nipple
Non
Matière du joint de corps
RPTFE
Convient à partir l'année de construction
2017
Hauteur
100 mm