Eriks
ECON®

ECON® Rallonge de tige Série: GR1 Type: 7645X Acier inoxydable Avec un dispositif de verrouillage DD 6.3mm DN passage intégral: 1/2"- 3/4"

  • ERIKS:13487541
  • Fabricant:8716901129765
Image 1
Ajouter à la liste

225,68 €/ Unitéhors TVA

273,07 €TVA incluse

142 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7645X
Exécution
Tige rallongée
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4308
DN passage intégral
1/2" - 3/4"
Forme de broche de la vanne
DD
Dimension de broche de la vanne
6.3 mm
Bride de montage de la actionneur
F03/F04
Forme de broche actionneur
Trou à quatre-pans
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Longueur commande
147 mm
Matière de levier
Acier inoxydable
Hauteur
100 mm