Eriks
ECON®

ECON® Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8964EZ inox pression différentielle maximale 2 bar PN40 bride lâche acier

  • ERIKS:14194462
  • Fabricant:8716901127402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

322,15 €/ Unitéhors TVA

389,80 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
8964E
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8
Diamètre nominale
Universel
Raccord
Bride tournante
Classe de pression
PN40
Pression différentielle max.
2 bar
Matière de la bride
Acier
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Non