Eriks
ECON®

ECON® Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8964EL inox pression différentielle maximale 28 bar PN40 bride lâche inox

  • ERIKS:13312290
  • Fabricant:8716901212627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

374,85 €/ Unitéhors TVA

453,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
8964E
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8
Diamètre nominale
Universel
Raccord
Bride tournante
Classe de pression
PN40
Pression différentielle max.
28 bar
Matière de la bride
Acier inoxydable
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Non