Eriks
ECON®

ECON® Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8962ES inox pression différentielle maximale 9 bar PN40 à souder dans l'emboîture 3/4"

  • ERIKS:13311970
  • Fabricant:8716901189479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

297,93 €/ Unitéhors TVA

360,50 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
8962E
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
A souder dans l'emboîture
Classe de pression
PN40
Pression différentielle max.
9 bar
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Non