297,93 €/ Unitéhors TVA
360,50 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 8962E |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8 |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | A souder dans l'emboîture |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle max. | 9 bar |
Matière interne | Acier inoxydable |
Avec filtre incorporé | Non |