Eriks
ECON®

ECON® Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 8962E inox pression différentielle maximale 17 bar PN40 à souder dans l'emboîture 3/4"

  • ERIKS:12714726
  • Fabricant:8716901046604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

297,93 €/ Unitéhors TVA

360,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
8962E
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
A souder dans l'emboîture
Classe de pression
PN40
Pression différentielle max.
17 bar
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Non