Eriks
ECON®

ECON® Plaque de remplissage Acier inoxydable F16 210mmx130.2mm Hauteur: 4mm

  • ERIKS:12658835
  • Fabricant:8716901131454
Image 1
Ajouter à la liste

66,60 €/ Unitéhors TVA

80,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Exécution
Plaque de rembourrage
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316
Raccord vanne de standard
ISO 5211
Dimension platine
F16
Diamètre intérieur
130.2 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Hauteur
4 mm