Eriks
ECON®

ECON® Plaque de remplissage Acier inoxydable F14 175mmx100.2mm Hauteur: 4mm

  • ERIKS:12670789
  • Fabricant:8716901131478
Image 1
Ajouter à la liste

52,90 €/ Unitéhors TVA

64,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Exécution
Plaque de rembourrage
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316
Raccord vanne de standard
ISO 5211
Dimension platine
F14
Diamètre intérieur
100.2 mm
Diamètre extérieur
175 mm
Hauteur
4 mm