Eriks
ECON®

ECON® Plaque de remplissage Acier inoxydable F12 150mmx85.2mm Hauteur: 4mm

  • ERIKS:12659893
  • Fabricant:8716901131546
Image 1
Ajouter à la liste

43,40 €/ Unitéhors TVA

52,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Exécution
Plaque de rembourrage
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316
Raccord vanne de standard
ISO 5211
Dimension platine
F12
Diamètre intérieur
85.2 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Hauteur
4 mm