Eriks
ECON®

ECON® Plaque de remplissage Acier inoxydable F10 125mmx70.2mm Hauteur: 4mm

  • ERIKS:12659892
  • Fabricant:8716901131485
Image 1
Ajouter à la liste

36,10 €/ Unitéhors TVA

43,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Exécution
Plaque de rembourrage
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316
Raccord vanne de standard
ISO 5211
Dimension platine
F10
Diamètre intérieur
70.2 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Hauteur
4 mm