109,65 €/ Unitéhors TVA
132,68 €TVA incluse
99 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 577 |
Raccord | Fileté |
Diamètre nominale | 1/2" BSPP(G) |
Diamètre raccord tube/corps | 12.5 mm |
Classe de pression | PN10 |
PMO - pression de service maximale | 5 bar |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Verrouillable | Non |
Avec drainage | Non |
Avec aération | Non |
Fermeture automatique | Non |
Purge automatique | Non |
448,50 €/ Unitéhors TVA
542,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/202695,20 €/ Unitéhors TVA
115,19 €TVA incluse
110 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026