Eriks
ECON®

ECON® Pièce inférieure coudé en L de l'indicateur de niveau 577 Acier inoxydable 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12638959
  • Fabricant:8716901172464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113,90 €/ Unitéhors TVA

137,82 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
577
Raccord
Fileté
Diamètre nominale
1/2" BSPP(G)
Diamètre raccord tube/corps
12.5 mm
Classe de pression
PN10
PMO - pression de service maximale
5 bar
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du joint
FPM (FKM)
Verrouillable
Non
Avec drainage
Non
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Non
Pièces détachées et accessoires

448,50 €/ Unitéhors TVA

542,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026