Eriks
ECON®

ECON® Obturateur reversible Type: 1579 Acier inoxydable/PTFE PN16 Bride DN125

  • ERIKS:13243715
  • Fabricant:8716901042705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 566,00 €/ Unitéhors TVA

4 314,86 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1579
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
162 mm
Joint
PTFE
Matériau du vitre
ASTM A351 CF8M
Matériau de la valve écrou
ASTM A351 CF8M
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
TFM1600