Eriks
ECON®

ECON® Obturateur reversible Type: 1579 Acier inoxydable/PTFE PN10 Bride DN250

  • ERIKS:13243718
  • Fabricant:8716901044266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10 360,00 €/ Unitéhors TVA

12 535,60 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1579
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
200 mm
Joint
PTFE
Matériau du vitre
ASTM A351 CF8M
Matériau de la valve écrou
ASTM A351 CF8M
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
TFM1600