Eriks
ECON®

ECON® Obturateur reversible Type: 1578 Acier/PTFE PN16 Bride DN150

  • ERIKS:13243698
  • Fabricant:8716901044365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 166,00 €/ Unitéhors TVA

3 830,86 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1578
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
162 mm
Joint
PTFE
Matériau du vitre
ASTM A351 CF8
Matériau de la valve écrou
ASTM A351 CF8
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB
Matière du joint du couvercle
TFM1600