1 908,00 €/ Unitéhors TVA
2 308,68 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1578 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 162 mm |
Joint | PTFE |
Matériau du vitre | ASTM A351 CF8 |
Matériau de la valve écrou | ASTM A351 CF8 |
Matière du chapeau | ASTM A216 WCB |
Matière du joint du couvercle | TFM1600 |