232,05 €/ Unitéhors TVA
280,78 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1308 |
Modèle | Manomètre tube de siphon |
Forme | En cor de chasse |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" NPT |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccordement coté instrumentation | Fileté |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" NPT |
Avec écrou mobile | Non |
Classe de pression | PN40 |