47,26 €/ Unitéhors TVA
57,18 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1350 |
Modèle | Manomètre tube de siphon |
Forme | En cor de chasse |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0345 |
Raccordement au process | Extrémités à souder |
Dimension du raccordement process | 1/2" |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccordement coté instrumentation | Taraudé |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" BSP |
Avec écrou mobile | Oui |
Classe de pression | PN100 |