Eriks
ECON®

ECON® Manomètre tube de siphon Type 1322 inox forme U PN160 1/2" NPT

  • ERIKS:13389210
  • Fabricant:8716901094629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

238,85 €/ Unitéhors TVA

289,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1322
Modèle
Manomètre tube de siphon
Forme
Forme U
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccordement au process
Extrémités à souder
Dimension du raccordement process
20 mm x 2.6 mm
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" NPT
Avec écrou mobile
Non
Classe de pression
PN160