209,10 €/ Unitéhors TVA
253,01 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1312 |
Modèle | Manomètre tube de siphon |
Forme | En cor de chasse |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" NPT |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccordement coté instrumentation | Taraudé |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" NPT |
Avec écrou mobile | Non |
Classe de pression | PN100 |