Eriks
ECON®

ECON® Manomètre tube de connexion Type 1319 acier angle PN160 écrou mobile x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812144
  • Fabricant:8716901082985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,72 €/ Unitéhors TVA

44,43 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1319
Modèle
Tube de raccordement
Forme
À angle droit
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
1.0345
Raccordement au process
Extrémités à souder
Dimension du raccordement process
20 mm x 2.6 mm
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSP
Avec écrou mobile
Oui
Classe de pression
PN160