Eriks
ECON®

ECON® Manomètre tube de connexion Type 1309 inox PN160 écrou mobile x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812130
  • Fabricant:8716901083333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,85 €/ Unitéhors TVA

103,88 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1309
Modèle
Tube de raccordement
Forme
Droit
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccordement au process
Extrémités à souder
Dimension du raccordement process
20 mm x 2.6 mm
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSP
Avec écrou mobile
Oui
Classe de pression
PN160