Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 933 Laiton/Plastique R63 de 0 jusqu'a 4 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord radial Laiton 1/4" BSPP(G) Bride murale

  • ERIKS:11811777
  • Fabricant:8716901024855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,58 €/ Unitéhors TVA

122,91 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
933
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 4
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Bride murale
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Plastique
Surpression max.
4 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Approbations
DNV GL
Diamètre du boîtier
R63
a
12 mm
b
36 mm
D1
62 mm
D2
62 mm
e
10.5 mm
h
54 mm
SW
14 mm