Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 930 Laiton/Plastique R63 de 0 jusqu'a 60 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord arrière-Centrique Laiton 1/4" BSPP(G) Bride frontale

  • ERIKS:11811766
  • Fabricant:8716901186157
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

108,80 €/ Unitéhors TVA

131,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
930
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 60
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Bride frontale
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Laiton
Materieau de bride de montage
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Plastique
Surpression max.
60 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Approbations
DNV GL
Diamètre du boîtier
R63
b2
36 mm
D
63 mm
d1
75 mm
d2
85 mm
d3
3.6 mm
s2
5 mm
SW
14 mm