Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 930 Laiton/Plastique R100 de 0 jusqu'a 250 bar 1.0 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord arrière-Excentrique Laiton 1/2" BSPP(G) Bride frontale

  • ERIKS:13412431
  • Fabricant:8716901232533
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

460,28 €/ Unitéhors TVA

556,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
930
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 250
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Bride frontale
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Laiton
Materieau de bride de montage
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
325 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Approbations
DNV GL
Diamètre du boîtier
R100
b2
54 mm
D
101 mm
d1
116 mm
d2
132 mm
d3
4.8 mm
s2
6 mm
SW
22 mm