Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 382 Laiton/Plastique R63 de 0 jusqu'a 250 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord radial Laiton 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11811114
  • Fabricant:8716901012500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

87,98 €/ Unitéhors TVA

106,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
382
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 250
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Plastique
Surpression max.
250 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Approbations
DNV GL
Diamètre du boîtier
R63
a
12 mm
b
36 mm
D1
62 mm
D2
62 mm
e
11 mm
h
54 mm
SW
14 mm