304,73 €/ Unitéhors TVA
368,72 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 382 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 60 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.0 % |
Incl blow-out | Oui |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Plastique |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 78 bar |
Classe de protection | IP65 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Approbations | DNV GL |
Diamètre du boîtier | R100 |
a | 14 mm |
b | 54 mm |
D1 | 99 mm |
D2 | 99 mm |
e | 12 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |