Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 382 Laiton/Plastique R100 de 0 jusqu'a 1.6 bar 1.0 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:13367400
  • Fabricant:8716901012593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

260,10 €/ Unitéhors TVA

314,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
382
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1.6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
2 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Approbations
DNV GL
Diamètre du boîtier
R100
a
14 mm
b
54 mm
D1
99 mm
D2
99 mm
e
12 mm
h
87 mm
SW
22 mm