Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 de 0 jusqu'a 2.5 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord arrière-Centrique Laiton 1/4" BSPP(G) Montage sur panneau

  • ERIKS:13686557
  • Fabricant:8716901149664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,63 €/ Unitéhors TVA

54,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3664
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 2.5
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Montage sur panneau
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
2.5 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C