Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 de 0 jusqu'a 160 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord arrière-Centrique Laiton 1/4" BSPP(G) Bride frontale

  • ERIKS:13349272
  • Fabricant:8716901093622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

55,68 €/ Unitéhors TVA

67,37 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3663
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 160
Unité de pression
bar
Division d'échelle secondaire
0 - 2300
Unité de pression d'échelle secondaire
psi
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Bride frontale
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Materieau de bride de montage
Acier inoxydable polis
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
160 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R63
b
32 mm
D
68 mm
d1
75 mm
d2
85 mm
d3
3.6 mm
g
57 mm
SW
14 mm