Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 de 0 jusqu'a 60 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord arrière-Centrique Laiton 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:14528687
  • Fabricant:8716901141156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

32,81 €/ Unitéhors TVA

39,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3662
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 60
Unité de pression
bar
Unité de pression d'échelle secondaire
psi
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
60 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R63
b
32 mm
b2
56 mm
e
6.5 mm
SW
14 mm