Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R100 de 0 jusqu'a 2.5 bar 1.0 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord arrière-Excentrique Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12035883
  • Fabricant:8716901085313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

85,85 €/ Unitéhors TVA

103,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3662
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 2.5
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
3 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R100
b
48 mm
b2
82 mm
e
8 mm
SW
22 mm