Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 de 0 jusqu'a 6 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord radial Laiton 1/4" BSPP(G) Bride murale

  • ERIKS:12552405
  • Fabricant:8716901034731
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

66,13 €/ Unitéhors TVA

80,02 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3661
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Bride murale
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
6 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R63
B
33 mm
D
63 mm
D1
75 mm
D2
85 mm
D3
3.6 mm
H
28.5 mm
SW
14 mm