Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 de 0 jusqu'a 100 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord radial Laiton 1/4" BSPP(G) Bride murale

  • ERIKS:13367518
  • Fabricant:8716901051455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

66,13 €/ Unitéhors TVA

80,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3661
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Bride murale
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
100 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R63
B
33 mm
D
63 mm
D1
75 mm
D2
85 mm
D3
3.6 mm
H
28.5 mm
SW
14 mm