Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 de-1 jusqu'a 5 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord radial Laiton 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12035817
  • Fabricant:8716901033437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le Type: 3660 est le modèle de remplacement de l'ancien Type: 1414.
Ajouter à la liste

40,21 €/ Unitéhors TVA

48,65 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3660
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de -1 jusqu'à 5
Unité de pression
bar
Aiguille d'accompagnement
Non
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
5 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
Diamètre du boîtier
R63
a
13 mm
b
32 mm
D1
68 mm
D2
62 mm
e
6.5 mm
h
54 mm
SW
14 mm