Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 de 0 jusqu'a 10 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord radial Laiton 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12035825
  • Fabricant:8716901033376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le Type: 3660 est le modèle de remplacement de l'ancien Type: 1414.
Ajouter à la liste

40,21 €/ Unitéhors TVA

48,65 €TVA incluse

209 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3660
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 10
Unité de pression
bar
Aiguille d'accompagnement
Non
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
10 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
Diamètre du boîtier
R63
a
13 mm
b
32 mm
D1
68 mm
D2
62 mm
e
6.5 mm
h
54 mm
SW
14 mm