Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 347 Acier inoxydable 304/Verre R160 de 0 jusqu'a 10 bar 0.6 % Liquide de remplissage: Sans Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11811001
  • Fabricant:8716901084521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

314,08 €/ Unitéhors TVA

380,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
347
Modèle
Manomètre de contrôle
Diamètre du boîtier
160 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 10
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
13 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de 0 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R160
a
17.5 mm
b
49.5 mm
D1
161 mm
D2
159 mm
e
17.5 mm
h
118 mm
SW
22 mm