Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 347 Acier inoxydable 304/Verre R160 de 0 jusqu'a 1.6 bar 0.6 % Liquide de remplissage: Sans Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11810997
  • Fabricant:8716901084415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

314,08 €/ Unitéhors TVA

380,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
347
Modèle
Manomètre de contrôle
Diamètre du boîtier
160 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1.6
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
2 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de 0 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R160
a
17.5 mm
b
49.5 mm
D1
161 mm
D2
159 mm
e
17.5 mm
h
118 mm
SW
22 mm