Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 335 Plastique/Plastique R63 de 0 jusqu'a 2.5 bar/psi 2.5 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord radial Laiton 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11810981
  • Fabricant:8716901047595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

53,81 €/ Unitéhors TVA

65,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
335
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 2.5
Unité de pression
bar/psi
Division d'échelle secondaire
0 - 30
Unité de pression d'échelle secondaire
psi
Classe de précision
2.5 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Plastique
Surpression max.
2.5 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R63
a
11.5 mm
b
27 mm
D1
68 mm
D2
63 mm
e
5 mm
h
54 mm
SW
14 mm