Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 334 Plastique/Plastique R63 de 0 jusqu'a 16 bar 2.5 % Liquide de remplissage: Sans Raccord radial Laiton 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12343205
  • Fabricant:8716901008657
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

14,79 €/ Unitéhors TVA

17,90 €TVA incluse

89 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
334
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 16
Unité de pression
bar
Classe de précision
2.5 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Plastique
Surpression max.
16 bar
Classe de protection
IP33
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R63
a
9.5 mm
b
28 mm
D
63 mm
h
54 mm
SW
14 mm