Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 331 Acier inoxydable 304/Verre R100 de 0 jusqu'a 0.6 bar 1.0 % Liquide de remplissage: Sans Raccord arrière-Excentrique Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12035623
  • Fabricant:8716901012227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,62 €/ Unitéhors TVA

99,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
331
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
0.8 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R100
b
49.5 mm
D
101 mm
f
30 mm
h
83 mm
SW
22 mm