Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 330 Acier inoxydable 304/Polycarbonate R80 de 0 jusqu'a 10 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Sans Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12725551
  • Fabricant:8716901165183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,48 €/ Unitéhors TVA

75,60 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
330
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
80 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 10
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Polycarbonate
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
13 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
Diamètre du boîtier
R80
a
10.5 mm
b
32 mm
D
83.5 mm
h
71 mm
SW
22 mm