Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 330 Acier inoxydable 304/Polycarbonate R80 de 0 jusqu'a 1.6 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Sans Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12725550
  • Fabricant:8716901165145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,07 €/ Unitéhors TVA

76,31 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
330
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
80 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1.6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Polycarbonate
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
2 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
Diamètre du boîtier
R80
a
10.5 mm
b
32 mm
D
83.5 mm
h
71 mm
SW
22 mm