Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 1401C Acier inoxydable 304/Acrylique R63 de-1 jusqu'a 0 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Sans Raccord arrière-Centrique Laiton 1/4" BSPP(G) Bride frontale

  • ERIKS:10059726
  • Fabricant:8716901228383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,68 €/ Unitéhors TVA

46,80 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1401C
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de -1 jusqu'à 0
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Bride frontale
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Materieau de bride de montage
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Acrylique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
0 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de 0 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Diamètre du boîtier
R63
b
32 mm
D
62 mm
D1
75 mm
D2
85 mm
D3
3.6 mm
h
53 mm
s
1.5 mm
SW
14 mm