Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 1401C Acier inoxydable 304/Acrylique R63 de 0 jusqu'a 60 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Sans Raccord arrière-Centrique Laiton 1/4" BSPP(G) Bride frontale

  • ERIKS:11037589
  • Fabricant:8716901229823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,77 €/ Unitéhors TVA

57,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1401C
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 60
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Bride frontale
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Materieau de bride de montage
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Acrylique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
78 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de 0 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Diamètre du boîtier
R63
b
32 mm
D
62 mm
D1
75 mm
D2
85 mm
D3
3.6 mm
h
53 mm
s
1.5 mm
SW
14 mm