Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 1401A Acier inoxydable 304/Acrylique R63 de 0 jusqu'a 16 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Sans Raccord arrière-Centrique Laiton 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:10059717
  • Fabricant:8716901082022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,40 €/ Unitéhors TVA

24,68 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1401A
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 16
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Acrylique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
20 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de 0 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Diamètre du boîtier
R63
b1
30 mm
RA
13 mm
D
62 mm
g
52 mm
SW
14 mm